SWITCHLITE - ONEx? - Collerette alu. fixe IP65 Blanche - DL150594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 4.5 mm
diamètre - 85 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3609640150594
Réf. Sonepar
08276015059
Réf. Fournisseur
DL150594
Marque
SWITCHLITE
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
4.5 mm
diamètre:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
ONEx? - Collerette interchangeable aluminium IP65 fixe ronde 85mm pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Blanc
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


