SWITCHLITE - ONEx? - Collerette alu. fixe IP65 Chrome - DL151201

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - chrome

  • hauteur - 4.5 mm

  • diamètre - 85 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3609640151201

Réf. Sonepar

08276015120

Réf. Fournisseur

DL151201

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

chrome

hauteur:

4.5 mm

diamètre:

85 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ONEx? - Collerette interchangeable aluminium IP65 fixe ronde 85mm pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Chrome

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE