SWITCHLITE - ONEx? - Collerette de rattrapage 85 -145 mm Blanche pour Spot enc. - DL151294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 4.5 mm
diamètre - 176 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3609640151294
Réf. Sonepar
08276015129
Réf. Fournisseur
DL151294
Marque
SWITCHLITE
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
4.5 mm
diamètre:
176 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
ONEx? - Collerette de rattrapage 92 -164mm en fonte d'alumium pour DL150174 & DL150099 Blanc
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


