Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - ONEx? - Collerette de rattrapage 85 - 145 mm noire pour Spot enc. - DL156954

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 4.5 mm

  • diamètre - 176 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640156954

Réf. Sonepar

08276015695

Réf. Fournisseur

DL156954

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

4.5 mm

diamètre:

176 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ONEx™ - Collerette de rattrapage 92 -164mm pour spot encastré LED DL150174 & DL150099 coloris Noir

Les Atouts de l'article:

Collerette de rattrapage en aluminium Noir

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE