SWITCHLITE - ONEx? - Collerette polyc. fixe IP65 Blanche - DL151249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 4.5 mm
diamètre - 85 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640151249
Réf. Sonepar
08276015124
Réf. Fournisseur
DL151249
Marque
SWITCHLITE
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
4.5 mm
diamètre:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
ONEx? - Collerette interchangeable polycarbonate IP65 fixe ronde 85mm pour Spot encastrable DL150174 & DL150099 coloris Blanc
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


