SWITCHLITE - OrbitalCSR? Pack batterie autonome 3h 2.5W - BH156770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 2 W
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du paralume - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640156770
Réf. Sonepar
08276015677
Réf. Fournisseur
BH156770
Marque
SWITCHLITE
puissance du système:
2 W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Zigbee:
Non
classe de protection:
II
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
diamètre externe:
23 mm
angle de rayonnement ajustable:
non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


