Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - PathwayCS? - Borne alu. Ø100xH750mm + Tête 125 8W 3000/4000K 360° IP65 IK08 No - DC162221

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 0 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162221

Réf. Sonepar

08276016222

Réf. Fournisseur

DC162221

Marque

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

0 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

0 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

angle de faisceau:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0

valeur de papillotement Pst LM:

0

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

nombre de pôles:

0

section de conducteur:

0 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PathwayCS™ - Borne ronde IP65, Ø100/H750mm, fonte d'aluminium noir, traitée brouillard salin, montable avec tête munie d'un diffuseur en polycarbonate. Driver gradable intégré. Commutable en couleur 3000-4000K, éclairant à 360° - ULOR<4%.

Les Atouts de l'article:

Borne extérieure ronde IP65, en fonte d'aluminium noir avec traitement brouillard salin, conçue pour les environnements résidentiels (Ø100 mm - H750 mm). Equipée d’une tête interchangeable avec diffuseur en polycarbonate haute résistance pour une répartition homogène de la lumière. Tête avec diffuseur transparent, à couleur commutable (3000K - 4000K), émission lumineuse à 360° avec un ULOR < 4 %. Tête équipée d’un réflecteur miroir pour une meilleure efficacité lumineuse. Le corps de la borne est dissociable de la tête.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE