SWITCHLITE - PathwayCSR? - Corps de borne fonte alu. avec prise Ø120xH840mm IP65 Noir - OD162207

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 840 mm

  • diamètre - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640162207

Réf. Sonepar

08276016220

Réf. Fournisseur

OD162207

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

840 mm

diamètre:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

PathwayCSR? - Borne ronde IP65avec prise, fonte d'aluminium noir, avec traitement brouillard salin avec une tête avec diffuseur, commutable en puissance 12-16-20W et en couleur 2200-2700-3000K, éclairant à 360°. Driver on/off intégré.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE