Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - PavoCWS? - Collerette metal pour DL150389 & DL151140 Alu brossé - DL150402

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 17 mm

  • hauteur - 17 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640150402

Réf. Sonepar

08276015040

Réf. Fournisseur

DL150402

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

17 mm

hauteur:

17 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PavoCWS™ - Collerette en metal pour downlight LED encastré/saillie DL150389 & DL151140 coloris Alu Brossé

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE