Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - PrincetonCSR? - Réglette PC 1500mm 27/48W 3000-4000K 90° IP44 IK06 UGR19 Bl - CL164201

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
SWITCHLITE - PrincetonCSR? - Réglette PC 1500mm 27/48W 3000-4000K 90° IP44 IK06 UGR19 Bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640164201

Réf. Sonepar

08276016420

Réf. Fournisseur

CL164201

Marque

SWITCHLITE

Réglette LED avec châssis en acier et diffuseur plat en polycarbonate. L.1500mm. commutable en puissance 27W/33W/40W/48W et en couleur 3000K/4000K. IP44 IK06. Angle 90°.IRC80 UGR19 efficacité 140lm/W. Non-gradable

Les Atouts de l'article:

Réglette modulaire basse luminance à monter en saillie, à puissance et couleur commutable, offrant une solution écoénergétique parfaite pour la rénovation en remplacement de luminaires fluorescents. Linéaire robuste de haute qualité, équipé d’un diffuseur microprismatique, garantissant une diffusion uniforme et confortable de la lumière, avec un faible éblouissement (UGR ≤ 19) pour un bien être visuel accru et une productivité optimisée. Conception modulaire permettant une maintenance sans outil du module LED, du driver ainsi que l'intégration de composants optionnels "Plug & Play " : Détecteur HF, détecteur IR gradable, module de sécurité ou driver DALI dimmable. Installation idéale dans une multitude d'applications pour montage en saillie, en suspension ou en fixation murale, grâce aux options disponibles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE