SWITCHLITE - PrincetonWS - Réglette LED L1200 WS 22/28/34/40W 120lm/W 4000K - LN212001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 40 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640148942
Réf. Sonepar
08276014894
Réf. Fournisseur
LN212001
Marque
SWITCHLITE
puissance du système:
40 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1200 mm
efficacité lumineuse:
120 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
GU10
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
15...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
diamètre externe:
50 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les réglettes basse luminance, à puissance commutable et montables en saillie, sont la solution idéale pour remplacer économiquement les luminaires équipés de tubes fluorescents. Corps robuste et de qualité avec optique microprismatique, assurant une distribution uniforme de la lumière, avec un minimum d‘éblouissement UGR19. La platine, intégrant le driver et la source, basculante peut être verrouillée après l‘installation et l‘entretien, pour un fonctionnement plus sûr. Le driver non-gradable avec bornier automatique permet une installation rapide. Puissance Commutable pendant l‘installation entre 22W/28W/34W et 40W.
Quelques mots du fabricant :
SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


