SWITCHLITE - Rail d'éclairage monophasé saillie Global 1m noir - OT152031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
nombre de groupes/phases - 1
charge électrique max. par phase - 3680 W
adapté pour le montage suspendu - Oui
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640152031
Réf. Sonepar
08276015203
Réf. Fournisseur
OT152031
Marque
SWITCHLITE
longueur:
1000 mm
nombre de groupes/phases:
1
charge électrique max. par phase:
3680 W
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
PLIABLE:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
Quelques mots du fabricant :
SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


