Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - Rail d'éclairage monophasé saillie Global 2m noir - OT152079

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • adapté pour le montage suspendu - Oui

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640152079

Réf. Sonepar

08276015207

Réf. Fournisseur

OT152079

Marque

SWITCHLITE

longueur:

2000 mm

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

3680 W

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

PLIABLE:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

Rail d'éclairage monophasé saillie Global 2m noir

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE