SWITCHLITE - Rail d'éclairage triphasé saillie 3M blanc - OT152376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3680 W
adapté pour le montage suspendu - Oui
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640152376
Réf. Sonepar
08276015237
Réf. Fournisseur
OT152376
Marque
SWITCHLITE
longueur:
3000 mm
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3680 W
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Oui
PLIABLE:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
33 mm
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


