Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - Rail d'éclairage triphasé saillie 3M noir - OT152369

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • adapté pour le montage suspendu - Oui

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640152369

Réf. Sonepar

08276015236

Réf. Fournisseur

OT152369

Marque

SWITCHLITE

longueur:

3000 mm

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3680 W

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

PLIABLE:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

33 mm

Rail d'éclairage triphasé saillie 3M noir

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE