SWITCHLITE - Rivo? Track - Réflecteur alu Alanod 55° - RT161712

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 55 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640161712

Réf. Sonepar

08276016171

Réf. Fournisseur

RT161712

Marque

SWITCHLITE

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

55 °

couleur:

autre

diamètre:

72 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Rivo? Track - Réflecteur anodisé 55° pour projecteur

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE