SWITCHLITE - RTProCS? - Spot enc. IP65 fixe 6W 50° CS (27/30/40K) grad. + driver BL - DL150105

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640150105

Réf. Sonepar

08276015010

Réf. Fournisseur

DL150105

Marque

SWITCHLITE

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

68...68 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

31 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...200 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

émission de lumière:

direct

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.7

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

29 mm

hauteur/profondeur:

29 mm

longueur:

86 mm

diamètre externe:

86 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

120 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

RTProCS™ - Spot encastré IP65 fixe 6W 50° à couleur commutable 2700K/3000K/4000K gradable Blanc avec driver

Les Atouts de l'article:

Spot encastré LED fixe IP65, à couleur commutable, est le choix idéal pour toutes les applications et tous les plafonds, notamment en rénovation ou en RE2020. Le driver intégré gradable Triac, et sans scintillement, permet des installations dans des faux-plafonds étroits grâce à sa profondeur d‘encastrement de 24mm. Large lentille multifacette en polycarbonate (avec un angle de faisceau de 50°) conçue pour réduire l‘éblouissement, et donner l‘apparence des halogènes. Couleur commutable 2700K/3000K/4000K et haute efficacité du produit avec jusqu‘à 120lm/W à 4000K. Étanche à l‘air pour réduire les pertes d‘énergie. IP65 et classe II pour les environnements humides (volume 2). Va sous tout isolant.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE