Non retournable

SWITCHLITE - S-Lite? - Spot piquet orientable IP65 240V GU10 NO - OD150983

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640150983

Réf. Sonepar

08276015098

Réf. Fournisseur

OD150983

Marque

SWITCHLITE

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

153 mm

longueur:

153 mm

diamètre externe:

90 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

S-Lite™ - Spot de jardin IP65 fonte d'alu avec douille GU10 Noir. Tête inclinable jusqu’à 180°. Casquette amovible. Livré avec piquet amovible/remplaçable par une base de montage (vendue séparément). Utilisation avec lampes ICE.

Les Atouts de l'article:

Fournie avec connexion directe 230 V et douille GU10 intégrée. Pré-câblée avec 1 mètre de câble en caoutchouc.

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE