SWITCHLITE - Slim-Fit CS? - Driver LED 200-240V 12W grad. pour DL150242 / DL150259 - DR149642

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie - 1...1 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640149642

Réf. Sonepar

08276014964

Réf. Fournisseur

DR149642

Marque

SWITCHLITE

puissance de sortie:

1...1 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

100 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

23 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Slim-Fit CS™ - Driver LED 200-240V 12W gradable TRIAC pour DL150242 / DL150259 - connexion directe

Les Atouts de l'article:

Le driver DR149642 est un driver gradable en variation de coupure de phase. Il est livré pré-câblé avec 350 mm de câble 2 conducteurs côté primaire et un 1/2 cordon connectorisé pour le raccordement au luminaire.

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE