Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SWITCHLITE - Spikey?- Spot modulaire à piquet COB 12W 3000K 1000lm 38° IP65 IK06 Non grad No - OD163013

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 385 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640163013

Réf. Sonepar

08276016301

Réf. Fournisseur

OD163013

Marque

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

385 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

12.5 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

2 h

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

3 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

80 lm/W

intensité lumineuse:

3030 cd

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

80

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

4 mm

diamètre:

80.5 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

90

section de conducteur:

70 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Spike™ - Spot sur piquet extérieur, en fonte d'aluminium équipé d'une visière basse-luminance 230V 12W 3000K IP65 IK06.Protection brouillard salin avec visserie inox A4. Livré avec driver non dimmable intégré, 1 mètre de câble.

Les Atouts de l'article:

Branchement en direct 230V. Livré avec driver non dimmable intégré, 1 mètre de câble HO5RN-F et un piquet de jardin en plastique thermoformé)

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE