SWITCHLITE - LEDLine? - 1 mètre ruban IP20 COB 24V 4,8W/m 384LED monochrome 3000K - ST161569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 432 lm
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3609640161569
Réf. Sonepar
08276016156
Réf. Fournisseur
ST161569
Marque
SWITCHLITE
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
432 lm
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
20.8 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
nombre de sources lumineuses par mètre:
384
nombre de sources lumineuses par pied:
117
puissance de la lampe par pied:
1.46 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
150 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
42000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
5.28 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.3 mm
plus petit rayon de courbure:
20 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED COB IP20 monochrome haute intensité, avec adhésif 3M™ pour une installation facile, offre un éclairage continu sans points lumineux visibles (technologie COB), idéal pour les applications décoratives ou techniques.
Quelques mots du fabricant :
SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.
Un produit SWITCHLITE
Découvrez toute la gamme SWITCHLITE


