SWITCHLITE - LEDLine? - 1 mètre ruban IP67 COB 24V 12W/m 384LED monochrome 4000K - ST161484

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 1080 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640161484

Réf. Sonepar

08276016148

Réf. Fournisseur

ST161484

Marque

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

1080 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

20.8 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

nombre de sources lumineuses par mètre:

384

nombre de sources lumineuses par pied:

117

puissance de la lampe par pied:

3.66 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

150 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

42000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

13.2 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

plus petit rayon de courbure:

50 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDLine™ - 1 mètre de ruban LED COB 24VDC 12W/m Monochrome 4000K 384 LED 1080lm/m RA90 20.8mm IP67

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED COB monochrome haute intensité avec protection IP67, avec adhésif 3M™, offre un éclairage continu sans points lumineux visibles (technologie COB).

Quelques mots du fabricant :

SWITCH LITE est une nouvelle marque avec un fort potentiel d’impact auprès de tous nos clients, Distributeurs, Installateurs électriciens, maîtres d’ouvrages, Architectes et bureaux d’études.Notre choix assumé de la couleur verte symbolise notre attachement à une démarche RSE globale et pérenne, et pour assurer à nos clients et à leurs enfants un avenir soutenable.Pour soutenir la promotion de notre marque, nous avons déployé une gamme complète d’outils alliant une mécanique commerciale puissante et des supports promotionnels variés, pour communiquer non seulement sur les linéaires de nos partenaires, mais aussi sur des mises en avant exceptionnelles.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE