SWITCHLITE - WaizCS? - Encastré mural de balisage 230V 4W CS 2700/3000/4000K (sans coll.) - OD149925

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640149925

Réf. Sonepar

08276014992

Réf. Fournisseur

OD149925

Marque

SWITCHLITE

puissance du système:

4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Non

avec boîte d'encastrement:

Non

orientable:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

efficacité lumineuse:

45 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

85 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

autre

WaizCS? - Encastré mural de balisage aluminium 230V 4W blanc commutable 2700K/3000K/4000K (sans collerette)

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE