SWITCHLITE - Wizard? - Applique mur enc. IP65 5W 3000K 170lm IK08 angle 60° fil 850° Ø135mm - DC163075

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640163075

Réf. Sonepar

08276016307

Réf. Fournisseur

DC163075

Marque

SWITCHLITE

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de couverture:

lamelle/grille

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Non

avec boîte d'encastrement:

Oui

orientable:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

émission de lumière:

direct/indirect

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

34 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

78 mm

diamètre:

135 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

78 mm

diamètre d'encastrement:

130 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

Wizard? - Applique ronde fonte d'aluminium noire anti-UV, intérieur et extérieur IP65, traitement brouillard salin. Eclairage indirect et anti-éblouissement. Version murale. Driver intégré équipé d'un bornier repiquable.

Un produit SWITCHLITE

Découvrez toute la gamme SWITCHLITE