Sylvania - Accessoire Câble de Sécurité pour downlight longueur 1,5m Pack de trois pièces - 0030490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 1500 mm
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288304908
Réf. Sonepar
00021830490
Réf. Fournisseur
0030490
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
1500 mm
longueur:
1500 mm
diamètre:
2 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


