fin de vie

Sylvania - Accessoire Etanches Diff PC transparent T 1200mm - 0048857

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Accessoire Etanches Diff PC transparent T 1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 1278 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288488578

Réf. Sonepar

00021848857

Réf. Fournisseur

0048857

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

110 mm

longueur:

1278 mm

hauteur:

27 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Etanche Accessoire Etanches Diffuseur PC transparent T 1200mm

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania