Sylvania - Accessoire Etanches Diff PC transparent T 1500mm - 0048859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 110 mm
longueur - 1578 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288488592
Réf. Sonepar
00021848859
Réf. Fournisseur
0048859
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
110 mm
longueur:
1578 mm
hauteur:
27 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Etanche Accessoire Etanches Diffuseur PC transparent T 1500mm
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


