Sylvania - Accessoire Kit de suspension pour dalle lumineuse LED - 0047547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - zinc
longueur - 1500 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288475479
Réf. Sonepar
00021847547
Réf. Fournisseur
0047547
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
1500 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


