Sylvania - Accessoire Plaque de renfort pour downlight diamètre 150 - 0038001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 1 mm
longueur - 1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288380018
Réf. Sonepar
00021838001
Réf. Fournisseur
0038001
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
1 mm
longueur:
1 mm
hauteur:
1 mm
diamètre:
230 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de renfort pour downlight avec une découpe de Ø150 mm.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


