Sylvania - Accessoire Sylref Embout Grille protection (x2) - 0056482

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Accessoire Sylref Embout Grille protection (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288564821

Réf. Sonepar

00021856482

Réf. Fournisseur

0056482

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - Accessoire Sylref Embout Grille de protection (x2)

Les Atouts de la gamme:

Réflecteur industriel pour tubes fluorescents T8. Accessoires - Grille de protection

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania