Sylvania - Appareillages - Ballast pour tubes fluorescents T8 EL 2x58W - 9010942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 58...0 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
APPAREILLAGES-BALLASTS ELECTRONIQUES
EAN
6410040213652
Réf. Sonepar
00021810923
Réf. Fournisseur
9010942
Marque
Sylvania
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
58...0 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
280 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
28 mm
finition multiwatt:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Oui
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
58...58 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
2...0
boîtier:
boîtier métallique
classe de protection:
I
Les Atouts de la gamme:
Ballast T5 - HF


