Sylvania - Applique Novella IP66 13,5W 1725lm IRC80 3000/4000K Version DALI Noir - 0040054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 13.5 W
température de couleur - 3000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
longueur - 67 mm
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288400549
Réf. Sonepar
00021840054
Réf. Fournisseur
0040054
Marque
Sylvania
puissance du système:
13.5 W
température de couleur:
3000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
67 mm
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
câble
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
CHINE
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
62.5...68.2 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
64
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
64
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
67 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
diamètre externe:
220 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Novella est une gamme de luminaires en saillie conçus pour les entrées et les couloirs résidentiels et commerciaux. Avec un indice de protection IP66 et une version Sensor Dim ou DALI, qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires, ces luminaires sont parfaits pour les applications intérieures et extérieures. START Novella bénéficie d'une conception robuste qui répond aux exigences IK10. Les interrupteurs DIP intégrés permettent de choisir facilement entre 3 niveaux de luminosité différents. L'interrupteur intégré permet de choisir entre les températures de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K).
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


