Non retournable

Sylvania - Applique Novella IP66 20,3W 1125-2750lm IRC80 3000/4000K Multipuissance Noir - 0040053

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Applique Novella IP66 20,3W 1125-2750lm IRC80 3000/4000K Multipuissance Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20.3 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 67 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288400532

Réf. Sonepar

00021840053

Réf. Fournisseur

0040053

Marque

Sylvania

puissance du système:

20.3 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

67 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

CHINE

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

94...102.5 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

68

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

113

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique LED Novella IP66 - 20,3W - 1125 à 2750lm - IRC80 - 3000/4000K - Version Multipuissance - SDCM3 - IK10 - angle de faisceau 110° - Noir - Garantie 5 ans - Montage mural ou plafond

Les Atouts de la gamme:

Novella est une gamme de luminaires en saillie conçus pour les entrées et les couloirs résidentiels et commerciaux. Avec un indice de protection IP66 et une version Sensor Dim ou DALI, qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires, ces luminaires sont parfaits pour les applications intérieures et extérieures. START Novella bénéficie d'une conception robuste qui répond aux exigences IK10. Les interrupteurs DIP intégrés permettent de choisir facilement entre 3 niveaux de luminosité différents. L'interrupteur intégré permet de choisir entre les températures de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K).

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania