Sylvania - Applique Novella IP66 Casquette blanche 300mm - 0040063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
longueur - 67 mm
diamètre - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288400631
Réf. Sonepar
00021840063
Réf. Fournisseur
0040063
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
Abat-jour
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
longueur:
67 mm
diamètre:
300 mm
largeur:
67 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Novella est une gamme de luminaires en saillie conçus pour les entrées et les couloirs résidentiels et commerciaux. Avec un indice de protection IP66 et une version Sensor Dim ou DALI, qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires, ces luminaires sont parfaits pour les applications intérieures et extérieures. START Novella bénéficie d'une conception robuste qui répond aux exigences IK10. Les interrupteurs DIP intégrés permettent de choisir facilement entre 3 niveaux de luminosité différents. L'interrupteur intégré permet de choisir entre les températures de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K).
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


