Non retournable

Sylvania - Applique Novella IP66 Casquette noire 300mm - 0040062

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Applique Novella IP66 Casquette noire 300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • longueur - 67 mm

  • diamètre - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288400624

Réf. Sonepar

00021840062

Réf. Fournisseur

0040062

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

Abat-jour

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

longueur:

67 mm

diamètre:

300 mm

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire applique LED Novella IP66 - Casquette noire - Diamètre 300mm - Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Novella est une gamme de luminaires en saillie conçus pour les entrées et les couloirs résidentiels et commerciaux. Avec un indice de protection IP66 et une version Sensor Dim ou DALI, qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires, ces luminaires sont parfaits pour les applications intérieures et extérieures. START Novella bénéficie d'une conception robuste qui répond aux exigences IK10. Les interrupteurs DIP intégrés permettent de choisir facilement entre 3 niveaux de luminosité différents. L'interrupteur intégré permet de choisir entre les températures de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K).

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania