Sylvania - Applique Novella IP66 Kit MW Corridor - 0040064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 24.5 mm
supporte le protocole ZigBee - Non
compatible avec Apple HomeKit - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288400648
Réf. Sonepar
00021840064
Réf. Fournisseur
0040064
Marque
Sylvania
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
24.5 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
largeur:
22 mm
hauteur:
25 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Novella est une gamme de luminaires en saillie conçus pour les entrées et les couloirs résidentiels et commerciaux. Avec un indice de protection IP66 et une version Sensor Dim ou DALI, qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires, ces luminaires sont parfaits pour les applications intérieures et extérieures. START Novella bénéficie d'une conception robuste qui répond aux exigences IK10. Les interrupteurs DIP intégrés permettent de choisir facilement entre 3 niveaux de luminosité différents. L'interrupteur intégré permet de choisir entre les températures de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K).
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


