Sylvania - Armature SportsBay 1200 81W 12800lm IRC80 4000K WB Double Allumage - 0098576

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12600 lm

  • puissance du système - 84 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 1220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288985763

Réf. Sonepar

00021898576

Réf. Fournisseur

0098576

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

12600 lm

puissance du système:

84 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1220 mm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

connecteur pour installation de bâtiment

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de lampes/modules:

8

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

11

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

18

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

320 mm

hauteur/profondeur:

66 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Armature industrielle SportsBay 1200 – 81W – 12 800 lm – 4000K – IRC80 – 158 lm/W – 117° – Double Allumage – SDCM<3 – IP20 IK10 – 220-240V – 1220x320x66 mm – Résistant (VDE 0710-13/DIN 18032-3) – Durée de vie 76 000 h – Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

SportsBay1200 81W 12800lm 840 WB Double Allumage. Luminaire SportsBay conçu pour les salles de sport en double allumage avec 12800lm, 81W, 158lm/W, 4000K, IRC80, faisceau large 117°, non dimmable, SDCM 3, Classe 1, 220-240V, IP20, IK10. Durée de vie 76000h (L80B20), (LxWxH) 1220x320x66mm. Résistance aux impacts de balles et ballons selon normes VDE 0710-13 et DIN 18032-3. Garantie de 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Les Atouts de la gamme:

SportsBay est une gamme de luminaires LED à haute efficacité, polyvalents et robustes, spécialement conçus pour les salles de sport. La gamme bénéficie d'une certification anti-ballon conformément à la norme VDE 0710-13. Le luminaire a une conception robuste (IK10) et une optique de précision avec un angle de rayonnement étendu. Disponible en 1200mm et 1500mm avec 2 flux lumineux (12,000lm et 18,000lm), SportsBay a un niveau d'efficacité élevé (>150lm/W). SportsBay peut être installé en suspension ou avec des supports, ainsi qu'en ligne continue.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania