Non retournable

Sylvania - Armatures industrielles Granit Etrier SSA 13/19/26Klm - 0039586

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Armatures industrielles Granit Etrier SSA 13/19/26Klm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 256 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288395869

Réf. Sonepar

00021839586

Réf. Fournisseur

0039586

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

35 mm

longueur:

256 mm

hauteur:

98 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Armatures industrielles - Granit Accessoire Etrier SylSmart Connected SSA 13/19/26Klm

Les Atouts de la gamme:

Granit Etrier G2 SSA 13/19/26Klm. Accessoire pour armature industrielle Sylvania Granit Gen2 SylSmart Conneted.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania