Sylvania - Armatures industrielles Granit G2 Module version PIR - 0039784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 32 mm
diamètre - 56 mm
supporte le protocole ZigBee - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288397849
Réf. Sonepar
00021839784
Réf. Fournisseur
0039784
Marque
Sylvania
indice de protection (IP):
IP65
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
32 mm
diamètre:
56 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
32 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


