Sylvania - Armatures industrielles START Highbay Multi 10000-20000lm CCT WB - 0039443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 19800 lm
efficacité lumineuse - 132 lm/W
puissance du système - 150 W
température de couleur - 4000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5410288394435
Réf. Sonepar
00021839443
Réf. Fournisseur
0039443
Marque
Sylvania
flux lumineux utile:
19800 lm
efficacité lumineuse:
132 lm/W
puissance du système:
150 W
température de couleur:
4000...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...45 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
694.4...757.6 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
115 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
115 mm
diamètre externe:
270 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
15
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
15
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


