Sylvania - Armatures industrielles START Highbay Multipuissance Accessoire réflecteur alu - 0039446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288394466
Réf. Sonepar
00021839446
Réf. Fournisseur
0039446
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
longueur:
125 mm
diamètre:
370 mm
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
125 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


