Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Chemins lumineux Isoline 1690 57W 8800lm Intensif 840 5C - 0042522

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Chemins lumineux Isoline 1690 57W 8800lm Intensif 840 5C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8800 lm

  • puissance du système - 57 W

  • efficacité lumineuse - 154 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 60000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288425221

Réf. Sonepar

00021842522

Réf. Fournisseur

0042522

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

8800 lm

puissance du système:

57 W

efficacité lumineuse:

154 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

60000 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

type de câblage:

câblage traversant inclus

longueur:

1690 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

59 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

3

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

250...272.7 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

taux de distorsion harmonique (THD):

10

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Chemins lumineux - Isoline 1690 57W 8800lm Intensif 840 5C

Les Atouts de la gamme:

Chemin lumineux LED haute performance. Température de couleur 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 60°. Flux lumineux 8800lm. Puissance consommée 57W. Efficacité lumineuse 154lm/W. Maintien du flux de L80B10: 60.000h. Groupe de risque photobiologique GR1. IP20. IK03. Classe I. 650°C.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania