Sylvania - Chemins lumineux Isoline 1690 module vide câblé 5C - 0042532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1690 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
raccordement électrique avec fiche - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288425320
Réf. Sonepar
00021842532
Réf. Fournisseur
0042532
Marque
Sylvania
longueur:
1690 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
59 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Module 1690mm câblé sans éclairage. Aluminium.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


