Sylvania - Chemins lumineux Isoline 3380 module vide câblé 5C - 0042546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3380 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
raccordement électrique avec fiche - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288425467
Réf. Sonepar
00021842546
Réf. Fournisseur
0042546
Marque
Sylvania
longueur:
3380 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
59 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Module 3380mm câblé sans éclairage. Aluminium.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


