Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sylvania - Chemins lumineux Syl-Line Suspension Kit 3 mètres 10pcs - 0042258

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Chemins lumineux Syl-Line Suspension Kit 3 mètres 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 68 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288422589

Réf. Sonepar

00021842258

Réf. Fournisseur

0042258

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

25 mm

longueur:

68 mm

hauteur:

56 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Chemins lumineux - Syl-Line Suspension Kit 3 mètres 10 pièces

Les Atouts de la gamme:

Ligne continue LED haute performance (jusqu'à 50W) - montage suspendu ou en saillie. Performances élevées: flux lumineux jusqu’à 6535lm (flux sortant du luminaire version double asymétrique), pour une efficacité lumineuse de 133lm/W. Disponible en 4000K . Deux systèmes de câblages (traversants): 5 ou 8 fils. Système de connexion mécanique rapide : plaques métalliques de liaison - Connexion électrique : connecteurs rapides WAGO “Plug-and-Play”. Deux finitions: Blanc et Argent - Trois optiques différentes (ou unités élctriques) : faisceau étroit, faisceau large ou double asymétrique. Module de 1720m ou 3440mm tri-phasé. Très longue durée de vie jusqu’à 50.000 heures (L70B50) - coûts de maintenance réduits. Filin de sécurité inclus. Spécialement conçu pour les applications telles que les hypermarchés ou grandes surfaces, les entrepôts, les salles de réunion ou les aires de stockage.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania