fin de vie

Sylvania - CMI-TD 70W/NDL UVS - 0020373

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 6300 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288203737

Réf. Sonepar

00021820376

Réf. Fournisseur

0020373

Marque

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

70 W

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

6300 lm

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe d’efficience énergétique:

A

tension de lampe:

80...80 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

22 mm

longueur totale:

118 mm

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

modèle:

clair

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

77 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

CMI-TD Classic 70W 4200K Rx7s