Sylvania - Dalle lumineuse Accessoire Kit brancard dimensions 1200x300mm - 0062319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 352 mm
longueur - 1252 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288623191
Réf. Sonepar
00021862319
Réf. Fournisseur
0062319
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
352 mm
longueur:
1252 mm
hauteur:
38 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


