Sylvania - Dalle lumineuse Cadre kit brancard 1200*300 - 0047418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 300 mm
longueur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288474182
Réf. Sonepar
00021847418
Réf. Fournisseur
0047418
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
300 mm
longueur:
1200 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cadre kit brancard 1200x300 pour dalles START Panel
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


