Non retournable

Sylvania - Dalle lumineuse START Panel Flat 600 UGR19 32W 3500lm 840 SSH01 - 0047040

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Dalle lumineuse START Panel Flat 600 UGR19 32W 3500lm 840 SSH01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288470405

Réf. Sonepar

00021847040

Réf. Fournisseur

0047040

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

54000 h

longueur:

596 mm

efficacité lumineuse:

109.3 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

ROUMANIE

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

Panneau LED:

Oui

Dalle lumineuse à LED START Panel Flat 600x600mm - UGR19 - 32W - 3500lm - IRC80 - 4000K - SSH01

Les Atouts de la gamme:

Dalle lumineuse à éclairage latéral LED. Version gestion d'éclairage connectée SylSmart Connected Building sans fil Bluetooth Mesh avec fonctionnement intelligent dynamique et adaptatif. Luminaire équipé d'un capteur de présence PIR et de luminosité naturelle connecté à un module de communication pour fonctionnement en réseau. Luminaire à encastrer sur plafond suspendu en T à armatures apparentes. Installation suspendue ou en saillie avec accessoires non inclus. Optique microprismatique. Température de couleur (CCT) 4000 K blanc neutre. Flux lumineux initial sortant 3500 lm. Puissance du luminaire 32W. Efficacité lumineuse 109 lm/W. Durée de vie utile médiane L70B50 : 50 000 heures. Eblouissement d'inconfort UGR<19. Groupe de risque photobiologique RG0. Etalement initial de coordonnées trichromatiques SDCM<3. Très faible scintillement <5%. Diffuseur opalisé PMMA. Cadre en aluminium. Corps en acier. Driver électronique certifié ENEC. Dimensions (Lxl) : 596x596 mm. Hauteur du luminaire 50 mm. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania