Sylvania - Détecteur encastré Détection PIR IP65 DALI Pres/Abs + Lux - 2657746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 112 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768577460
Réf. Sonepar
00021000054
Réf. Fournisseur
2657746
Marque
Sylvania
profondeur:
112 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
largeur:
88 mm
hauteur:
112 mm

Un produit Sylvania
Découvrez toute la gamme Sylvania


